KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x20mm tetővel fekete UV-stabil 2m 48m/cs SN159024 - LHD 20X20 FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 21.2 mm
Magasság - 19.2 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
48 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568935243
Sonepar cikkszám
SN159024
Gyártói cikkszám
LHD 20X20 FD
Gyártói típuskód
LHD 20X20 FD
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
19.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
260 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Műa csatorna 20x20mm tetővel fekete UV-stabil 2m 48m/cs