KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x20mm tetővel sötét tölgy 2m 24m/cs GT43389 - LHD 20X20 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 21.2 mm
Magasság - 19.2 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057656666
Sonepar cikkszám
GT43389
Gyártói cikkszám
LHD 20X20 I2
Gyártói típuskód
LHD 20X20 I2
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
19.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
260 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Szín: sötét tölgy