KOPOS KOLIN - Műa csatorna 24x22mm belső könyök GT38492 - 8795 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 22 mm
Szélesség - 24 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057651647
Sonepar cikkszám
GT38492
Gyártói cikkszám
8795 HB
Gyártói típuskód
8795 HB
Magasság:
22 mm
Szélesség:
24 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 24x22mm belső könyök