KOPOS KOLIN - Műa csatorna 24x22mm külső könyök GT47909 - 8796 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 22 mm
Szélesség - 24 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057651654
Sonepar cikkszám
GT47909
Gyártói cikkszám
8796 HB
Gyártói típuskód
8796 HB
Magasság:
22 mm
Szélesség:
24 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 24x22mm külső könyök