Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 24x22mm tetővel fehér 2m GT38494 - LV 24X22 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  24x22mm tetővel fehér 2m GT38494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 24 mm

  • Magasság - 22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057609532

Sonepar cikkszám

GT38494

Gyártói cikkszám

LV 24X22 HD

Gyártói típuskód

LV 24X22 HD

Szélesség:

24 mm

Magasság:

22 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

400 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 24x22mm tetővel fehér 2m