KOPOS KOLIN - Műa csatorna 25x15mm tetővel fehér 2m 50m/cs GT39127 - LHD 25X15 HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057620599
Sonepar cikkszám
GT39127
Gyártói cikkszám
LHD 25X15 HD
Gyártói típuskód
LHD 25X15 HD
Szélesség:
25 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
300 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen