KOPOS KOLIN - Műa csatorna 25x20mm külső könyök GT65070 - 8916 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20.2 mm
Szélesség - 25.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616653
Sonepar cikkszám
GT65070
Gyártói cikkszám
8916 HB
Gyártói típuskód
8916 HB
Magasság:
20.2 mm
Szélesség:
25.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 25x20mm külső könyök