KOPOS KOLIN - Műa csatorna 25x20mm tetővel fehér 3m öntapadós 75m/cs GT57216 - LHD 25X20 P1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057665996
Sonepar cikkszám
GT57216
Gyártói cikkszám
LHD 25X20 P1
Gyártói típuskód
LHD 25X20 P1
Szélesség:
20 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
RAL-szám:
9003
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 25x20mm tetővel fehér 3m öntapadós