KOPOS KOLIN - Műa csatorna 25x25mm perforált vil. szürke SN013431 - RK 25X25 DIN LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623606
Sonepar cikkszám
SN013431
Gyártói cikkszám
RK 25X25 DIN LD
Gyártói típuskód
RK 25X25 DIN LD
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
400 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 25x25mm perforált vil. szürke