KOPOS KOLIN - Műa csatorna 25x30mm perforált vil.szürke GT60548 - RK 25X30 LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 30 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568902375
Sonepar cikkszám
GT60548
Gyártói cikkszám
RK 25X30 LD
Gyártói típuskód
RK 25X30 LD
Magasság:
30 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 25x30mm perforált vil.szürke