KOPOS KOLIN - Műa csatorna 30x25mm illesztéstakaró GT41950 - 8932 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057633896
Sonepar cikkszám
GT41950
Gyártói cikkszám
8932 HB
Gyártói típuskód
8932 HB
Magasság:
25 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna sarokelem ; Műa csatorna 30x25mm illesztéstakaró