KOPOS KOLIN - Műa csatorna 30x25mm T-idom GT54552 - 8934 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 30 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 25 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057633919
Sonepar cikkszám
GT54552
Gyártói cikkszám
8934 HB
Gyártói típuskód
8934 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
30 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
25 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
25 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 30x25mm T-idom