Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 30x25mm végzáró GT42397 - 8931 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  30x25mm végzáró GT42397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057633889

Sonepar cikkszám

GT42397

Gyártói cikkszám

8931 HB

Gyártói típuskód

8931 HB

Magasság:

25 mm

Szélesség:

30 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 30x25mm végzáró