KOPOS KOLIN - Műa csatorna 30x40mm perforált vil.szürke GT66152 - RK 30X40 LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
60 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057623149
Sonepar cikkszám
GT66152
Gyártói cikkszám
RK 30X40 LD
Gyártói típuskód
RK 30x40 LD
Magasság:
40 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
999 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 30x40mm perforált vil.szürke