Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm T-idom GT49001 - 8604 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm T-idom GT49001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 32 mm

  • Szín - fehér

  • Kimenő magasság - 15 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057620063

Sonepar cikkszám

GT49001

Gyártói cikkszám

8604 HB

Gyártói típuskód

8604 HB

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

32 mm

Szín:

fehér

Kimenő magasság:

15 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

15 mm

Szélesség:

32 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 32x15mm T-idom