Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm tetővel fehér 3m 90m/cs SN106908 - LHD 32x15 HA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 32 x 15 mm tetővel fehér 3m 90m/cs SN106908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 32 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106908

Gyártói cikkszám

LHD 32x15 HA

Gyártói típuskód

LHD 32x15 HA

Szélesség:

32 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna 32 x 15 mm tetővel fehér 3m 90m/cs