KOPOS KOLIN - Műa csatorna 37,5x50mm perforált vil.szürke halogénmentes GT62495 - RK 37.5X50 HF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 37.5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623514
Sonepar cikkszám
GT62495
Gyártói cikkszám
RK 37.5X50 HF
Gyártói típuskód
RK 37.5X50 HF
Magasság:
50 mm
Szélesség:
37.5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1485 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 37,5x50mm perforált vil.szürke halogénmentes