Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40mm válaszfal EKD-csatornához 2/20/120m GT54622 - PEKD 40 -C

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40mm válaszfal EKD-csatornához 2/20/120m GT54622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Magasság - 30 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057690448

Sonepar cikkszám

GT54622

Gyártói cikkszám

PEKD 40 -C

Gyártói típuskód

PEKD 40 -C

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

30 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

egyes

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna válaszfal ; Műa csatorna 40mm válaszfal EKD-csatornához