KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40X15 Gallér.ZV.-10/1350 GT70346 - 8717 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 16.5 mm
Csatornaszélesség - 40 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057610620
Sonepar cikkszám
GT70346
Gyártói cikkszám
8717 HB
Gyártói típuskód
8717 HB
Szín:
fehér
Magasság:
16.5 mm
Csatornaszélesség:
40 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 40X15 Gallér.ZV.-10/1350