KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40X15 Külső sarok idom-10/480 GT70345 - 8712/2 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16.5 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057610613
Sonepar cikkszám
GT70345
Gyártói cikkszám
8712/2 HB
Gyártói típuskód
8712/2 HB
Magasság:
16.5 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Adapter sarokcsatorna / vezetékcsatornához ; Műa csatorna 40X15 Külső sarok idom-10/480