KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40X15 T-idom -10/400 GT70340 - 8715 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16.5 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057610040
Sonepar cikkszám
GT70340
Gyártói cikkszám
8715 HB
Gyártói típuskód
8715 HB
Magasság:
16.5 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 40X15 T-idom -10/400