KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x15mm illesztés takaró GT68739 - 8714 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16.5 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057611849
Sonepar cikkszám
GT68739
Gyártói cikkszám
8714 HB
Gyártói típuskód
8714 HB
Magasság:
16.5 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna 40x15mm illesztés takaró