KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x15mm sík idom GT68707 - 8716 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 16.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057611559
Sonepar cikkszám
GT68707
Gyártói cikkszám
8716 HB
Gyártói típuskód
8716 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
16.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
16.5 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna 40x15mm sík idom