KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x15mm tetővel fehér 2m/db, 30m/doboz GT53920 - LV 40X15 HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 16.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057609433
Sonepar cikkszám
GT53920
Gyártói cikkszám
LV 40X15 HD
Gyártói típuskód
LV 40X15 HD
Szélesség:
40 mm
Magasság:
16.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
540 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x15mm tetővel fehér 2m