KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm külső sarok v.barna SN108854 - 8636 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108854
Gyártói cikkszám
8636 SD
Gyártói típuskód
8636 SD
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna 40x20mm külső sarok v.barna