KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm szerelvénydoboz GT51632 - PN 40X20 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 133 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057610583
Sonepar cikkszám
GT51632
Gyártói cikkszám
PN 40X20 HB
Gyártói típuskód
PN 40X20 HB
Fedél szélessége:
133 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
91 mm
Nyílás szélessége:
76 mm
Nyílás magassága:
76 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Műa csatorna 40x20mm szerelvénydoboz