KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm tetővel 2m vil. barna, 24m/cs anyagában szín. GT57651 - LHD 40X20 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 41.1 mm
Magasság - 18.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568903082
Sonepar cikkszám
GT57651
Gyártói cikkszám
LHD 40X20 SD
Gyártói típuskód
LHD 40X20 SD
Szélesség:
41.1 mm
Magasság:
18.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
560 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x20mm tetővel 2m vil. barna, anyagában szín.