KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm tetővel fehér halogémentes 2m 60m/cs SN150611 - LHD 40X20HF HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 41.1 mm
Magasság - 18.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057656437
Sonepar cikkszám
SN150611
Gyártói cikkszám
LHD 40X20HF HD
Gyártói típuskód
LHD 40X20HF HD
Szélesség:
41.1 mm
Magasság:
18.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
560 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Műa csatorna 40x20mm tetővel fehér halogémentes 2m 60m/cs