KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x20mm tetővel rózsaszín nyírfa 2m 12m/cs GT43391 - LHD 40X20 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 41.1 mm
Magasság - 18.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - arany
Csomagolás és feltételek
12 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057656673
Sonepar cikkszám
GT43391
Gyártói cikkszám
LHD 40X20 I1
Gyártói típuskód
LHD 40X20 I1
Szélesség:
41.1 mm
Magasság:
18.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
arany
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
560 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Szín: rózsaszín nyírfa