KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm külső sarok HF. GT47842 - 8646HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655843
Sonepar cikkszám
GT47842
Gyártói cikkszám
8646HF HB
Gyártói típuskód
8646HF HB
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 40x40mm külső sarok HF.