KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm perforált vil.szürke GT60545 - RK 40X40 LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
52 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623156
Sonepar cikkszám
GT60545
Gyártói cikkszám
RK 40X40 LD
Gyártói típuskód
RK 40X40 LD
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1369 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 40x40mm perforált vil.szürke