KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm takaró SN075770 - 8642 I2

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40x40mm takaró SN075770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40.3 mm

  • Szín - barna

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568905536

Sonepar cikkszám

SN075770

Gyártói cikkszám

8642 I2

Gyártói típuskód

8642 I2

Magasság:

40.3 mm

Szín:

barna

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

0

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Műa csatorna 40x40mm takaró