KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm tetővel 2m fekete, 20m/cs anyagában szín. SN155579 - LHD 40X40 FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40.3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568935380
Sonepar cikkszám
SN155579
Gyártói cikkszám
LHD 40X40 FD
Gyártói típuskód
LHD 40X40 FD
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40.3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
1300 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Műa csatorna 40x40mm tetővel 2m fekete, 20m/cs anyagában szín.