Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm tetővel 2m sötét barna, 20m/cs anyagában szín GT57653 - LHD 40X40 TD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40x40mm tetővel 2m sötét barna, 20m/cs anyagában szín GT57653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 40.3 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3619 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568903112

Sonepar cikkszám

GT57653

Gyártói cikkszám

LHD 40X40 TD

Gyártói típuskód

LHD 40X40 TD

Szélesség:

40 mm

Magasság:

40.3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

barna

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Hasznos keresztmetszet:

1300 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x40mm tetővel 2m sötét barna, anyagában szín