KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm tetővel 2m vil. barna, 20m/cs anyagában szín. GT57652 - LHD 40X40 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40.3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
20 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568903105
Sonepar cikkszám
GT57652
Gyártói cikkszám
LHD 40X40 SD
Gyártói típuskód
LHD 40X40 SD
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40.3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
1300 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x40mm tetővel 2m vil. barna, anyagában szín.