KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x40mm tetővel Halogén mentes!!! fehér 2m 20m/cs SN002835 - LHD 40X40HF HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40.3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057657199
Sonepar cikkszám
SN002835
Gyártói cikkszám
LHD 40X40HF HD
Gyártói típuskód
LHD 40X40HF HD
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40.3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
1300 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 40x40mm tetővel fehér 2m halogén mentes