KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x60mm perforált kék SN015427 - %RK 40X60 SF CD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623408
Sonepar cikkszám
SN015427
Gyártói cikkszám
%RK 40X60 SF CD
Gyártói típuskód
RK 40X60 SF CD
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 40x60mm perforált kék