Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x80mm perforált vil.szürke 2m GT60543 - RK 40X80 LD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40x80mm perforált vil.szürke 2m GT60543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057623248

Sonepar cikkszám

GT60543

Gyártói cikkszám

RK 40X80 LD

Gyártói típuskód

RK 40X80 LD

Magasság:

80 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

5.5 mm

Nyílás szélessége:

4.5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

2736 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 40x80mm perforált vil.szürke