KOPOS KOLIN - Műa csatorna 50x20mm/1 tetővel fehér osztott, 1 válaszfallal 2m/szál 32m/cs GT92640 - LHD 50X20/1 HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 19 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
32 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568923530
Sonepar cikkszám
GT92640
Gyártói cikkszám
LHD 50X20/1 HD
Gyártói típuskód
LHD 50X20/1 HD
Szélesség:
50 mm
Magasság:
19 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
1
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
770 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 50x20mm/1 tetővel fehér 2m