Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 50x20mm/2 tetővel fehér osztott, 2 válaszfallal 2m/szál 32m/cs GT97380 - LHD 50X20/2 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  50x20mm/2 tetővel fehér osztott, 2 válaszfallal 2m/szál 32m/cs GT97380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 19 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568923547

Sonepar cikkszám

GT97380

Gyártói cikkszám

LHD 50X20/2 HD

Gyártói típuskód

LHD 50X20/2 HD

Szélesség:

50 mm

Magasság:

19 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

2

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

770 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 50x20mm/2 tetővel fehér 2m