Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 50x20mm tetővel fehér 2m 32m/cs GT92654 - LHD 50X20 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  50x20mm tetővel fehér 2m 32m/cs GT92654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 19 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568922458

Sonepar cikkszám

GT92654

Gyártói cikkszám

LHD 50X20 HD

Gyártói típuskód

LHD 50X20 HD

Szélesség:

50 mm

Magasság:

19 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

770 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 50x20mm tetővel fehér 2m