KOPOS KOLIN - Műa csatorna 50x75mm perforált vil.szürke SN021809 - RK 50X75 DIN LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
28 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623729
Sonepar cikkszám
SN021809
Gyártói cikkszám
RK 50X75 DIN LD
Gyártói típuskód
RK 50X75 DIN LD
Magasság:
75 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
3150 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 50x75mm perforált vil.szürke