Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60mm válaszfal EKE, PK-csatornához GT94083 - PEP 60 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  60mm válaszfal EKE, PK-csatornához GT94083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Magasság - 43 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057668768

Sonepar cikkszám

GT94083

Gyártói cikkszám

PEP 60 HD

Gyártói típuskód

PEP 60 HD

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

43 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

egyes

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal rögzítő elem ; Műa csatorna 60mm válaszfal EKE, PK-csatornához