KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x20mm tetővel fehér 2m GT61279 - LE 60 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  60x20mm tetővel fehér 2m GT61279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 19.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057620889

Sonepar cikkszám

GT61279

Gyártói cikkszám

LE 60 HD

Gyártói típuskód

LE 60 HD

Szélesség:

60 mm

Magasság:

19.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

1

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

760 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 60x20mm tetővel fehér 2m