KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x40mm belső könyök GT37047 - 8655 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 75-135 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057614260
Sonepar cikkszám
GT37047
Gyártói cikkszám
8655 HB
Gyártói típuskód
8655 HB
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
75-135 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 60x40mm belső könyök