KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x40mm külső könyök GT37048 - 8656 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057614246
Sonepar cikkszám
GT37048
Gyártói cikkszám
8656 HB
Gyártói típuskód
8656 HB
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
75-135 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 60x40mm külső könyök