Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x40mm perforált vil.szürke GT59892 - RK 60X40 LD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x40mm perforált vil.szürke GT59892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057623163

Sonepar cikkszám

GT59892

Gyártói cikkszám

RK 60X40 LD

Gyártói típuskód

RK 60X40 LD

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

5.5 mm

Nyílás szélessége:

4.5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 60x40mm perforált vil.szürke