KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x40mm tetővel fehér 2m 16m/cs GT18728 - LH 60X40 HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057610491
Sonepar cikkszám
GT18728
Gyártói cikkszám
LH 60X40 HD
Gyártói típuskód
LH 60x40 HD
Szélesség:
60 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
1870 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 60x40mm tetővel fehér 2m