KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x60 belső könyök 8545-HB GT72686 - 8545 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622043
Sonepar cikkszám
GT72686
Gyártói cikkszám
8545 HB
Gyártói típuskód
8545 HB
Szélesség:
60 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
60 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 60x60 belső könyök 8545-HB