Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 60x60mm tetővel fehér 2m/szál 18m/cs 270m/cs GT41370 - EKE 60X60 HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  60x60mm tetővel fehér 2m/szál 18m/cs 270m/cs GT41370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 60 mm

  • Mélység - 60 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057620766

Sonepar cikkszám

GT41370

Gyártói cikkszám

EKE 60X60 HD

Gyártói típuskód

EKE 60X60 HD

Szélesség:

60 mm

Mélység:

60 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

60 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

2600 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 60x60mm tetővel fehér 2m